曜日別特売

中形四角アウトレットボックス[防雨型] EA947HBシリーズ

中形四角アウトレットボックス[防雨型] EA947HBシリーズ - エスコ中形四角アウトレットボックス[防雨型] EA947HBシリーズ - エスコ


屋外での使用に便利な防雨型。
ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。
屋外で使用する際に、EA947HN-1G・2Gは別途防水パッキンをご用意ください。

仕様●高耐候性●耐衝撃性HI●中形四角・深型タイプ●側面ノックなし適合コネクター:EA947HN-1G、-2G EA947HN-21H、-22H材質PVCベージュ質量(g)258サイズ(mm)108×108×61.5(W×D×H)アズワン品番65-9317-55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65661726EA947HB-128
オープン
1,960
2,156(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする