エスコ
プルボックス(正方形/ノック付) EA947HCシリーズ
電線の分岐や接続に使用します。
仕様
●色:ベージュ●サイズ(mm):100×100×75●重量(g):236●材質:PVC●高耐候性●耐衝撃性HI●正方形〈ノック付〉
アズワン品番
65-9317-93
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65661787
EA947HC-202
オープン
¥
1,440
¥
1,584
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください