曜日別特売

フレキ管用曲がりコネクター(環境配慮型) EA947HNシリーズ

フレキ管用曲がりコネクター(環境配慮型) EA947HNシリーズ - エスコフレキ管用曲がりコネクター(環境配慮型) EA947HNシリーズ - エスコ


ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。
人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮製品です。
火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく、人命・安全確保も考量しています。

仕様●適合管:EA947HN-210、-211●適合ノックアウト径:Φ34mm●ねじ径(G):1"●材質:難燃ABSアズワン品番65-9318-41内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65661875EA947HN-235
オープン
400
440(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする