エスコ
フレキ管用防水コネクター(ワンタッチ型/黒) EA947HPシリーズ
内部に防水リング、パッキンが付いています。
仕様
●適合管:PF管22●ねじ径(G):3/4"●材質:PVC●適合ノックアウト径:Φ27・22(25)用●カラー:黒色●防水型●差し込むだけで接続できるワンタッチ型
アズワン品番
65-9318-60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65661936
EA947HP-83
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください