エスコ
フレキ管用防水コンビネーションカップリング(黒) EA947HPシリーズ
PF管⇔VE管を相互接続するアダプターになります。
VE管側の接続には接着剤を塗布して使用して下さい。
仕様
●適合管:PF管28⇔VE管28●材質:PVC●カラー:黒色●重量(g):100●防水型
アズワン品番
65-9318-67
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65661945
EA947HP-104
オープン
¥
840
¥
924
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください