エスコ
[配線用]二層フレキ管(防ソ/黒) EA947HPシリーズ
耐候性に優れた二層管。
ネズミが嫌がる辛み成分を含んでいるため、ネズミによる咬害を低減します。
黒色は更に耐候性に優れ、太陽光発電の屋外配線に適しています。
仕様
●内径:Φ28mm●外径:Φ36.5mm●長さ:10m●材質:難燃性PE●管の構成:複層管●形状:波付管●カラー:黒●PF管●防ソ仕様
アズワン品番
65-9318-71
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65661954
EA947HP-210
オープン
¥
23,000
¥
25,300
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください