木製手すり(ひじかけ用) EA951ELシリーズ

木製手すり(ひじかけ用) EA951ELシリーズ - エスコ木製手すり(ひじかけ用) EA951ELシリーズ - エスコ木製手すり(ひじかけ用) EA951ELシリーズ - エスコ木製手すり(ひじかけ用) EA951ELシリーズ - エスコ木製手すり(ひじかけ用) EA951ELシリーズ - エスコ木製手すり(ひじかけ用) EA951ELシリーズ - エスコ


材質:手すり部/パイン材。 ブラケット/スチール。
ヒジをかけたいトイレや玄関など、取り付け場所は多様。
ひじが置ける平らな(平型)手すり。

仕様●サイズ(mm):縦/140 横/300 高さ/70 板厚/18●セット内容:手すり/1枚 金具/2個 本体取付用ネジ/10本 壁面取付用ネジ/6本●耐荷重:80kg●本体取付用ネジ/鉄・ユニクロメッキ、壁面取付用ネジ/鉄・ブロンズメッキ●わずかなスペースで大きな安心!小物置きにも使えて便利!アズワン品番65-9326-66内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65662365EA951EL-16
オープン
3,410
3,751(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする