エスコ
パイプハンガー 800x425x875-1500mm EA951FGシリーズ
ハンガー下のスペースは収納物やボックスなどが置け、空間を有効活用できます。
仕様
●※注意※:【お客様組立品】●使用サイズ(W×D×H)mm:800×425×875~1,500●耐荷重(kg):16(1本あたり8)●材質:スチール(クロムメッキ、エポキシ粉体塗装)、ポリプロピレン●重量:2.3kg●キャスター:自在×4●収納目安:Yシャツ/24着 ジャケット/18着●移動に便利なキャスター付
アズワン品番
65-9327-43
内容量
1個
注意
※注意※:【お客様組立品】
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65662417
EA951FG-5A
オープン
¥
5,440
¥
5,984
(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください