エスコ
防虫網(ステンレス) EA952Aシリーズ
仕様
●幅(mm):910●長さ(m):2●メッシュ数:16●線径(mm):0.2●材質:ステンレスSUS304●目開(mm):約1.39
アズワン品番
65-9328-13
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65662460
EA952A-1
オープン
¥
4,120
¥
4,532
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください