エスコ
キャスター(自在金具・ねじ式・ゴム) EA986PTシリーズ
仕様
●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅(mm):150×40●取付高(mm):194●ねじサイズ(ピッチ):M20×40(2.5)●耐荷重(kg):163●材質:金具/ユニクロームメッキ仕上げ 車輪/ゴム●取付ナット部:30mm●RoHS対応品●ベアリング入り
アズワン品番
65-9339-29
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65663354
EA986PT-333
オープン
¥
5,180
¥
5,698
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください