エスコ
ドラム缶オイルポンプ(エアー式) EA990YAシリーズ
※ドラム缶は別売です。
1馬力(0.75kw)のコンプレッサーで駆動します。
ドラム缶内の液体を無駄なく吐出。残液は約200CC
仕様
●吐出量:55L/min●エアー消費量:55L/min●適用:灯油・軽油・ガソリン●ホース長:2m●重量:6.3kg●材質:本体・ノズル/アルミ・真鍮・ステンレス パッキン/ニトリルゴム・フッ素ゴム ホース/NBR●粘度:3,000CP以下●アース線:有●ノズル:手動ガン●押上揚程:2m●ノズル外径:Φ22.3mm●全長:1056mm●使用コンプレッサー:0.75kW
アズワン品番
65-9340-35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65663449
EA990YA-7
オープン
¥
136,600
¥
150,260
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください