曜日別特売

IBCコンテナ用ホースセット(カプラ式) EA990YEシリーズ

IBCコンテナ用ホースセット(カプラ式) EA990YEシリーズ - エスコIBCコンテナ用ホースセット(カプラ式) EA990YEシリーズ - エスコIBCコンテナ用ホースセット(カプラ式) EA990YEシリーズ - エスコ


IBCコンテナ接続口がカムロックやボールバルブタイプの場合に接続できます。

仕様●ホース:口径/25mm 長さ/3m●接続口:50Aカプラ●吐出口外径:Φ18mm●重量:2.3kg●材質:ポンプ/POM(ポリアセタール樹脂)ノズル/強化PVC(塩化ビニール)●ホース材質:強化PVCアズワン品番65-9340-48内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65663467EA990YE-21
オープン
32,800
36,080(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする