曜日別特売

アナログ液体流量計 EA991CHシリーズ

アナログ液体流量計 EA991CHシリーズ - エスコアナログ液体流量計 EA991CHシリーズ - エスコアナログ液体流量計 EA991CHシリーズ - エスコアナログ液体流量計 EA991CHシリーズ - エスコアナログ液体流量計 EA991CHシリーズ - エスコ


測定単位はリットルです。
液体の管理に適した吐出量を計る機械式流量計です。
機械式の簡易電池式流量計です。
大型なので、遠くからも見やすい表示になっています。灯油・軽油の液体管理が可能です。 ※ガソリンにはご使用できません。

仕様●流量範囲:20~120L/分●精度:±1.0%●接続サイズ:両端G1"メス●材質:アルミ、ポリブチレンテレフタレート樹脂●適用:灯油、軽油●計量方式:ディスク(機械式デジタル表示)●最大使用圧力:1Mpa●重量:2kg●最大目盛表示(L):清算/3桁(999.9/右目盛0.1)トータル清算/6桁(999999)●機械式の為、引火や爆発の心配なし●4方向に移動自由自在●キャリブレーション(校正)が可能●レバーを回してリセット簡単アズワン品番65-9340-90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65663510EA991CH-106
オープン
50,600
55,660(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする