曜日別特売

壁面用粘着シート(ウレタン) EA997REシリーズ

壁面用粘着シート(ウレタン) EA997REシリーズ - エスコ壁面用粘着シート(ウレタン) EA997REシリーズ - エスコ壁面用粘着シート(ウレタン) EA997REシリーズ - エスコ壁面用粘着シート(ウレタン) EA997REシリーズ - エスコ壁面用粘着シート(ウレタン) EA997REシリーズ - エスコ壁面用粘着シート(ウレタン) EA997REシリーズ - エスコ


使用目安:2~3年程度※使用環境により劣化速度が異なります。
エアシャワー中の壁に貼ることで空気中に漂う塵埃を除去する、壁面用粘着シートです。
抗菌・防カビ・抗ウイルス剤を配合しています。
壁側の面はエンボス加工が施されており、貼り剥がしも簡単です。
汚れてきたら水拭き、丸洗いで繰り返しお使いいただけます。

仕様●サイズ(mm):250×250●厚さ:1.0mm●材質:ポリウレタン●色:ブルーグリーン●入数:8枚アズワン品番65-9342-73内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65663738EA997RE-93
オープン
26,000
28,600(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする