エスコ
ゴム板 EA997XCシリーズ
仕様
●サイズ(mm):300×300●厚み(mm):2●材質:天然ゴム●カラー:黒●角型
アズワン品番
65-9342-91
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65663756
EA997XC-59
オープン
¥
650
¥
715
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください