エスコ
ポリウレタンシート(5枚)300x300mm EA997XDシリーズ
入数は5枚入りです。
仕様
●サイズ(mm):300×300●厚み(mm):20●材質:ポリウレタン●発泡倍率:約64倍(相当品)●色:グレー
アズワン品番
65-9343-14
内容量
1箱(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65663765
EA997XD-282
オープン
¥
2,700
¥
2,970
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください