ニチアス
PTFE極細波型フレキチューブ ストレート部(内径基準)1m NO.9003-RPL_TYPEAシリーズ
PTFEチューブにラセン状の溝をつけたフレキチューブです。
極めて柔軟性に富み、曲げ半径が小さく、耐薬品性・低摩擦性・非粘着性に優れています。
使用温度範囲:-40~+200℃
仕様
●両端ストレート部<内径×外径×長さ>(mm):Φ12×Φ13×40●ラセン外径(mm):Φ16●常温破壊圧力(MPa):0.9●最小曲半径:15R●チューブ全長:1m
アズワン品番
65-9399-91
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65671937
NO.9003-RPL_TYPEA
¥
15,900
¥
15,880
¥
17,468
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください