サンコー(三甲)
サンケースK230-2 300個入
本体に開封バンドを設置した角型容器です。フタを閉めた際は、開封バンドを切らないと開ける事が出来ません。※密閉容器ではありません。
仕様
●容量(L):0.23●材質:PP●外寸法(mm):142×27●有効内寸法(mm):130×18
アズワン品番
65-9401-71
内容量
1箱(300個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65672034
20028400TM
¥
69,300
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください