細径PEEKチューブ(ナチュラルカラー、3m巻)

細径PEEKチューブ(ナチュラルカラー、3m巻) - アイシス細径PEEKチューブ(ナチュラルカラー、3m巻) - アイシス細径PEEKチューブ(ナチュラルカラー、3m巻) - アイシス


ほとんどの有機溶媒や塩酸に対し耐薬品性はありますが、硝酸、硫酸やハロゲン化酸に対しての耐性は低いです。
電気特性や耐摩耗性に優れ機械的強度もある反面、フランジ(フレア)加工は難しいです。
耐熱(融点)+340℃、推奨連続使用温度は最大+250℃まで。
公差は外径1/32"で外径・内径共に±0.015mm、外径1/16"で外径・内径共に±0.03mm、外径1/8"で外径・内径共に±0.05mm。
(注意)表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。
長さに注意してご注文ください。

内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65672050-65-9402-67
5,900
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
65672059-65-9402-66
5,900
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする