POMスナッパーチューブバンド

POMスナッパーチューブバンド - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)POMスナッパーチューブバンド - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)


ネジ不要のワンタッチ式で着脱でき、再利用ができます。
コネクターにチューブやホースを接続した状態の外径で選択してください。
取り付け場所が円筒状でない場合は、締め付け強度が保てません。
オールポリアセタール(POM)製の一体成型です。
使用温度-50~+95℃。
Aは完全に閉めた状態の噛み合い部分を除く直径で、Fはその時の長さ。Bはカム歯が2枚噛み合った状態の直径、Eはその時の長さです。

仕様●使用範囲(mm):6.0~6.5●カム歯数:12アズワン品番65-9402-81内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65672068-
600
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする