サンケース K400 透明 400個入

サンケース K400 透明 400個入 - サンコー(三甲)サンケース K400 透明 400個入 - サンコー(三甲)

本体・フタ一体型となっており、フタを開けてもフタを脇に置く等の手間がありません。開封バンドを切り取った後も繰り返し使用することが出来ます。

仕様●容量(L):0.4●材質:PS●外寸法(mm):154×118×42●有効内寸法(mm):134×94×31アズワン品番65-9408-39内容量1箱(400個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6567242720049000TM
146,400
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする