サンケース 600個入

サンケース 600個入 - サンコー(三甲)

本体に開封バンドを設置した角型容器です。フタを閉めた際は、開封バンドを切らないと開ける事が出来ません。※密閉容器ではありません。

仕様●容量(L):0.08●材質:PP●外寸法(mm):87×31●有効内寸法(mm):64×20アズワン品番65-9408-65内容量1箱(600個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6567243620017400TM
92,400
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする