サンコー(三甲)
サンケース K670 200個入
リブ等を極力廃止したシンプルで、透明性に優れたタッパー式の角型容器です。
仕様
●容量(L):0.67●材質:PS●外寸法(mm):166×122×51●有効内寸法(mm):145×105×41
アズワン品番
65-9408-57
内容量
1箱(200個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65672445
20017000TM
¥
66,600
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください