サンコー(三甲)
サンボックス#36G 20440800シリーズ
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
仕様
●容量(L):22.1●材質:PP●外寸法(mm):506×341×168●有効内寸法(mm):455×300×152
アズワン品番
65-9537-67
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65672689
20440800GL803
¥
4,690
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください