サンボックス#3B 20033400シリーズ

サンボックス#3B 20033400シリーズ - サンコー(三甲)サンボックス#3B 20033400シリーズ - サンコー(三甲)


全面ベタ目の多目的コンテナーです。

仕様●容量(L):3.2●材質:PP●外寸法(mm):339×264×48●有効内寸法(mm):307×232×35内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6567269820033400GR60365-9537-79
1,840
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
6567270720033400BL50265-9537-81
1,840
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする