曜日別特売

プッシュマウントタイ 100本入 RT50RSF7.0シリーズ

プッシュマウントタイ 100本入 RT50RSF7.0シリーズ - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)


リリースレバー付きで簡単に再結束が可能なため、補修やメンテナンスが必要な部位にお使いいただけます。
ヘッド部の角部分が面取りされているため、配線の接触疲労を軽減します。
取付穴位置の真上を外して固定されるオフセットタイプです。

仕様●結束径Φ(mm):6.0~38.0●グレード:耐候●色:黒●材質:66ナイロン●全長(mm):172●環境負荷物質管理体制:ROHS対応(2023年2月現在)/ハロゲンフリーアズワン品番65-9538-22内容量1袋(100本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65672716RT50RSF7.0-W
1,630
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする