曜日別特売

フルイダイザー

フルイダイザー - Solimar Pneumaticsフルイダイザー - Solimar Pneumaticsフルイダイザー - Solimar Pneumatics


フルイダイザーは、タンク内面のシリコンディスクの周囲から圧縮エアーを流すことによりブリッジやラットホール等の粉体の排出不良を解消します。
シリコンディスクはエアーOFF時、タンク内面に対して吸盤のように密着しています。
エアーON時には、エアー圧力によりディスクの周囲がタンク内面より浮き上がり、その隙間よりタンク内面に沿ってエアーが流れます。また、この時ディスクが振動し、粉体の流れを確実なものとします。
ミニフルイダイザーディスクは、標準フルイダイザーでは取付け出来ないきつい曲面にもフィットします。
R=100mmまで取付可能です。(標準フルイダイザーは、R=200mmまで取付け可能です。)

仕様●サイズ:約106mm●材質:ステム/ステンレス、ワッシャナット/SUS、ディスク/シリコン●シリコンディスク色:白●エアー圧力(Mpa):0.3●適正風量(L/sec):5~12●I.D.:1/4"NPT●O.D.:2/1"NPT(14)●取付穴(mm):Φ22●重量:261.07gアズワン品番65-9541-53内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
656729604305
14,300
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする