サンコー(三甲)
サンボックス #9G 20093000シリーズ
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
4辺に持ち手用の幅広な折り返し形状があるため、長短のどちら側を持ってもハンドリング性に優れます。
仕様
●容量(L):8.7●材質:PP●外寸法(mm):372×295×125●有効内寸法(mm):307×231×108
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
名入れ
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65673337
20093000GR603
1個
なし
1
¥
929
¥
1,022
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13138688
20093000GR603(名入れ)
1セット(10個)
あり
1
¥
25,690
¥
28,259
(税込)
2以上
¥
21,490
¥
23,639
(税込)
3以上
¥
18,090
¥
19,899
(税込)
5以上
¥
13,970
¥
15,367
(税込)
7以上
¥
13,490
¥
14,839
(税込)
10以上
¥
12,130
¥
13,343
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600