大同興業
ワンタッチクランプ GHシリーズ
ラチェット機構により、レバーを引くだけの簡単操作。材料押さえ面は回転しないので、材料がずれにくい。ワークに傷がつきにくく、ステンレスや非鉄にもおすすめ。
仕様
●開き(mm):300●フトコロ(mm):120●レール(mm):24.5×9.5●重量(kg):1.51
アズワン品番
65-9558-75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65673398
GH30-12
¥
21,740
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください