ムラキ
マイケスタック カウンターシンク
切削抵抗が軽減。
ビビリを抑制。
面粗度、真円度の向上。
スムーズな切屑排出。
再研磨可能。
仕様
●ΦDc(mm):6.3●対応皿ねじ:M3●L(mm):45●d1(mm):1.5●ΦDs(mm):5●a(°):90●刃数(枚):3
アズワン品番
65-9565-14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65673520
2320006301 ファイ6.3
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください