やまびこジャパン
チップソー CTシリーズ
チップソーです。
仕様
●形状:チップソー●用途:鉄工用●規格(外径×厚×内径)(mm):308×1.8×25.4●刃数:54●適合機種:LA120-C●再研磨不可 サーメット
アズワン品番
65-9577-16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65673644
CT308T-F
¥
25,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください