曜日別特売

キムテック G3 ホワイトニトリルグローブ 1袋(100枚入)

キムテック G3 ホワイトニトリルグローブ 1袋(100枚入) - キンバリークラークキムテック G3 ホワイトニトリルグローブ 1袋(100枚入) - キンバリークラーク


強度、耐油性に優れた白色ニトリル製で耐静電性にも優れています。
ロングタイプで袖口までしっかりカバーすることが可能です。
18メガオームの超純水で4回洗浄しているため、溶出物質や発塵が限りなく少なくなっております。
クラス100クリーンルームでポリパック包装しており、紙片混入を防止しています。

仕様●サイズ:S●全長:305mm●厚み:中指先0.16mm/手のひら0.13mm/袖0.10mm●材質:ニトリルゴム●パウダーフリー●左右兼用●滑り止めのエンボス加工●クラス10クリーンルーム対応●ロット毎に分析表(溶出物質や発塵などのデータ)発行●材料、包装に環境負荷物質を含みません。●ピンホール試験最高レベル(AQL1.5)をクリア●化学防護手袋の安全性基準「T8116(JIS規格)/ASTM F739(国際規格)/ASTM D6978(抗がん剤耐性試験規格)」準拠・適合●天然ゴム ラテックスフリー/パウダーフリー※アレルギー体質の方で、万一アレルギー症状が現れるときは使用を中止してください。●旧型番:HC61011アズワン品番65-9619-22内容量1袋(100枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0651267156881【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
5,2004,990
4,198
アウトレット
4,618(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
6567411656881-
5,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
656741165688157624709KPWN-G356881 キムテクピュアG3ホワイトニトリル手袋 MCC(MaxClean) 57624709キムテクピュアG3ホワイトニトリル手袋MCC(MaxClean)1袋(100枚)
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする