森の朝(グリーン)

森の朝(グリーン) - 富士里和製紙


100%天然植物精油『フィトンα』使用。
「森の朝」の香りに使用している『フィトンα』は、30数種類の植物精油をブレンドし、フィトンチッド成分を再現した天然エッセンスです。
ラミネーションエンボス加工により、ふんわりしたボリュームを生み出しています。
高い吸水性で快適な使用感です。

仕様●114mm幅37.5m巻●ダブル●エンボス加工●ミシン目有●芯有●香り:森の香り●再生紙●単品サイズ:幅236mm×奥行236mm×高さ228mm●入数:1箱(8R/パック×12P)●箱サイズ:476×714×486(mm)アズワン品番65-9646-03内容量1箱(12パック×8本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65674974-
7,180
6,998
7,698(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする