曜日別特売

ミラーレス一眼カメラ シルバー

ミラーレス一眼カメラ シルバー - Nikon(ニコン)ミラーレス一眼カメラ シルバー - Nikon(ニコン)ミラーレス一眼カメラ シルバー - Nikon(ニコン)ミラーレス一眼カメラ シルバー - Nikon(ニコン)ミラーレス一眼カメラ シルバー - Nikon(ニコン)


撮っている時間も持っている時間も楽しい、自分らしさが表現できるミラーレスカメラ
ミラーレスとニコンの伝統的なデザインの融合
手応えのあるダイヤル操作も楽しい操作系
動画にも有効な瞳AF/動物AF搭載の高性能AF
高感度高画質 ISO 100-51200
クロップなしの4K UHD動画

仕様●外寸法:約134.5×93.5×43.5mm●使用レンズ:Zマウント用NIKKORレンズ・Fマウント用NIKKORレンズ(マウントアダプターが必要、一部機能制限あり)●モニター:バリアングル式3.0型TFT液晶モニター(タッチパネル)、約104万ドット、視野角170°、視野率約100%、明るさ調整可能(マニュアル11段階)、カラーカスタマイズ可能●記憶メディア:SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応)●電源:Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL25 1個使用●付属品:NIKKOR Z 28mm f/2.8(Special Edition)、Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL25、バッテリーチャージャー MH-32、ストラップ AN-DC23、ボディーキャップ BF-N1、接眼目当て DK-32●保証期間:1年●詳しい仕様については、メーカーホームページでご確認ください。シルバー本体質量(g)約445(バッテリーおよびメモリーカードを含む、ボディーキャップを除く)有効画素数2088万画素撮像素子23.5×15.7mmサイズCMOSセンサー、APS-Cサイズ/DXフォーマットアズワン品番65-9831-38内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65675760ZfcLK28SE
184,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする