カラースリッパ(袋入)1箱(300足入) YZ-0001Vシリーズ

カラースリッパ(袋入)1箱(300足入) YZ-0001Vシリーズ - 三和[店舗什器・備品]カラースリッパ(袋入)1箱(300足入) YZ-0001Vシリーズ - 三和[店舗什器・備品]


使い捨て商品
前開きタイプ

仕様●サイズ:270mm●素材:ポリエステル、EVA●個包装:2か国語表記あり(日本語、英語)●梱包:1足/紙帯巻き内容量1箱(300足)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65691467YZ-0001V-B65-9967-17
36,000
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
65691476YZ-0001V-Y65-9967-16
36,000
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする