丸十コーポレーション
Outdoor Products レインポンチョ 06003192シリーズ
OUTDOOR PRODUCTSブランド
色
グレー
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル100
身長(cm)
155~165
着丈(cm)
101
裄丈(cm)
79
アズワン品番
65-9968-60
身幅(cm)
153
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65691659
6003192
¥
3,480
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください