作業用保護帽 abonet JOB カーボンメッシュ 2606シリーズ

作業用保護帽 abonet JOB カーボンメッシュ 2606シリーズ - 特殊衣料作業用保護帽 abonet JOB カーボンメッシュ 2606シリーズ - 特殊衣料作業用保護帽 abonet JOB カーボンメッシュ 2606シリーズ - 特殊衣料作業用保護帽 abonet JOB カーボンメッシュ 2606シリーズ - 特殊衣料作業用保護帽 abonet JOB カーボンメッシュ 2606シリーズ - 特殊衣料作業用保護帽 abonet JOB カーボンメッシュ 2606シリーズ - 特殊衣料作業用保護帽 abonet JOB カーボンメッシュ 2606シリーズ - 特殊衣料作業用保護帽 abonet JOB カーボンメッシュ 2606シリーズ - 特殊衣料


軽くて強いカーボンメッシュ素材を使用した保護インナー入りの作業用保護帽。
日鉄ケミカル&マテリアル(株)製のテプレグ・カーボンメッシュを使用した軽量保護帽です。
転倒やコッツン事故などから頭を守ります。
頭頂部の重傷リスク低減率は約80%。何もかぶっていない状態に比べ、衝撃を80%程度抑えることができます。(※衝撃から100%守れるものではありません。)
制電機能生地を使用したアウター。

仕様●フリーサイズ●頭囲サイズ:54~60cm●材質:表地/ポリエステル100%(制電機能)、緩衝材/NS-TEPreg(R)(カーボンメッシュ)・PORON(R)●低減率:頭頂部/80%低減、側頭部/30%低減●重量:約150g●洗濯方法:アウター/洗濯可(手洗い)、インナー/洗濯不可(消臭スプレー等でご対応ください)●カラー:ネイビーアズワン品番67-0319-35内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
657476342606-
オープン15,980
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
159110992606【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
13,80012,980
10,980
アウトレット
12,078(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする