サンナイス
部品トレー(段トレ)100枚入 SUN-EP9Bシリーズ
規格小物部品用トレー
段積できます(180度回転段積)
指掛・手掛で取出し簡単
仕様
●外寸:436×254×26.5H●マス寸:70×22×21h●マス数:40マス●材質:A-PET0.5t
アズワン品番
67-0324-20
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65748027
SUN-EP9B-7022-21-40
¥
40,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください