曜日別特売

積層セラミックコンデンサーラジアルリード型50V RDEシリーズ

積層セラミックコンデンサーラジアルリード型50V RDEシリーズ - MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサーラジアルリード型50V RDEシリーズ - MURATA(村田製作所)

静電容量:10000pF ±5%。定格電圧:50Vdc。温度特性(準拠規格):C0G(EIA)。温度係数:25~125℃:0±30ppm/℃。-55~25℃:0+30/-72ppm/℃。温度特性の温度範囲:-55~125℃。使用温度範囲:-55~125℃。

仕様●静電容量:10000pF=0.01μF●定格電圧(DC):50V●誤差:±5%●温度:-55℃~125℃●温度係数:C0G●実装:スルーホール●パッケージ:ラジアル●端子形状:リード●ピンピッチ:2.5mm●底面長さor径:5mm●底面幅:3.15mm●シリーズ名:RDE●定格電圧:50Vdc●温度特性(準拠規格):C0G(EIA)●温度係数:25~125℃:0±30ppm/℃●-55~25℃:0+30/-72ppm/℃●温度特性の温度範囲:-55~125℃●使用温度範囲:-55~125℃アズワン品番67-0479-20内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65748587RDE5C1H103J1P1H03B*100
5,020
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする