STL
超小型精密ギヤモータ HS-GM21シリーズ
超小型軽量、高トルク・省エネ・静音、高信頼性精密ギヤモータ
主な用途
各種産業用ロボット機器、精密駆動機器、医療機器、金庫、電気錠、基板調整装置他
仕様
●軸径軸長:Φ3×10mm D形状 白色カバー付き●定格トルク:450(最大2000)gcm/5V●回転数:30~100rpm、減速比1/196●外寸/重量:12×10×24mm/9g●使用電圧:DC0.7~7.4V●推奨電圧:DC1.5~6V、定格5V●消費電流:70~210mA●標準寿命:CW:ON3秒/OFF1秒、CCW:ON3秒/OFF1秒、計5万回以上●付属品:防塵カバー、ネジ●別売部品:※専用エンコーダ板:EP-1618(別売)●※専用出力ギヤ:PG12057-30M(別売)
アズワン品番
67-0362-22
内容量
1個
注意
※専用出力ギヤ:PG12057-30M(別売)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65749050
HS-GM21-CLG
¥
8,870
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください