小型酸金抵抗(MOS)1W MOS1Cシリーズ

小型酸金抵抗(MOS)1W MOS1Cシリーズ - KOA
仕様●抵抗値:36KΩ●抵抗許容差:±5%●温度係数:±300●定格電力:1W●寸法:9.0mm×Φ3.0●使用温度範囲:-55℃~200℃アズワン品番67-0364-70内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65749059MOS1C363J
32
30
33(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする