KOA
小形金属皮膜抵抗(MOSX)2W MOSX2Cシリーズ
仕様
●抵抗値:0.11Ω●定格電力:2W●抵抗値誤差:±5%●耐電圧:500V●最高使用電圧:E=√P×RV●本体寸法:12mm×Φ4.0mm●使用温度範囲:-55℃~200℃
アズワン品番
67-0364-82
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65749068
MOSX2CR11J
¥
53
¥
48
¥
53
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください