T.SIN(テイシン電機)
絶縁スペーサー M3 SPADシリーズ
仕様
●材質:(樹脂部)ABS●(金属部)黄銅●(ネジ)鉄(M3)●耐熱温度:100℃●ネジピッチ:ISO規格●耐電圧:AC1500V1分以上●長さ L:30mm●長さ L1:4.5mm
アズワン品番
67-0404-86
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65749095
SPAD-330
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください