タカチ電機工業
HYR型縦型ヒートシンク式ラックケース HYRシリーズ
仕様
●幅:480mm●高さ:99mm●奥行:231mm●規格:JIS●パネル色:シルバー●カバー色:シルバー
アズワン品番
67-0439-80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65749314
HYR99-43-23SS
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください