NK・NKK・NANO用タッピングビス(10個入) MT3シリーズ

NK・NKK・NANO用タッピングビス(10個入) MT3シリーズ - タカチ電機工業


NK・NKKシリーズにパネルを取付ける際、NANOシリーズに基板を取付ける際に使用するセルフタッピングビスです。(セルフタッピングビスとは、ネジ切りをしていない穴に自らネジを切りながら入り込むタイプのビスです。)
基板を固定の際は、片側をビス止め、もう片側は溝に差し込んで使用して下さい。

セット内容ワッシャーヘッドナベタッピングビス材質ステンレス寸法L(mm)10ねじ寸法M3アズワン品番67-0392-92入数10/袋内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65749330MT3-10T
210
209
230(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする