LINKMAN
超小型積層セラミックコンデンサー 50V CT4-0805シリーズ
バイパスコンデンサー向きのセラミックコンデンサーです。温度特性はY5V(-30~85℃、+22~-82%、25℃基準)です。
仕様
●静電容量:0.47μF●定格電圧:50V●容量許容差:±20%●温度特性:Y5V●リードピッチ:5.0mm●入数:1個
アズワン品番
67-0401-61
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65749567
CT4-0805Y474M
¥
40
¥
36
¥
40
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください