マーベル
ツバなしバイメタルホールソー BLTシリーズ
ツバなしで、貫通作業に最適
仕様
●能力:鉄板:3.2mm以下●用途:薄鉄板、木工、塩ビ、プラスチックなどの穴あけ●サイズ(全長):98mm●穴あけサイズ(直径):42mm●有効長:25mm●シャンク形状:丸シャンク 10mm
アズワン品番
67-0418-16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65750145
BLT-42
¥
5,140
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください