曜日別特売

オンボード型DC-DCコンバータ CCGシリーズ

オンボード型DC-DCコンバータ CCGシリーズ - TDKラムダオンボード型DC-DCコンバータ CCGシリーズ - TDKラムダ


超小型で広い入力電圧範囲の絶縁型DC-DCコンバータ
超小型で実装面積の省スペース化が可能
広い動作温度範囲:-40℃~+100℃
端子形状:SMD タイプ(リフローはんだ付けに対応)
耐電圧(入力-出力間、1分):DC1500V、AC1000V
機能:リモートON/OFF コントロール(標準仕様)、外部出力可変(標準仕様※単出力のみ)

形状基板搭載幅(mm)15.7高さ(mm)11.5質量(g)3奥行(mm)10.4端子形状DIP内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格入力電圧(V)
出力電流(A)
定格出力電力(W)
出力電圧可変範囲(V)
定格出力電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65750364CCG1R5-12-12SFDC12(最大)0.131.511.4~13.2DC12
1,810
999
1,099(税込)
3日以内出荷
65750380CCG3-12-15DFDC12(最大)0.13固定DC15
2,290
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
65750389CCG3-24-12DFDC24(最大)0.133固定DC12
2,290
取扱い終了
返品不可
65750398CCG3-24-15SFDC24(最大)0.2314.25~16.5DC15
2,290
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする