2Wセメント抵抗(50本入) RSBS2Jシリーズ

2Wセメント抵抗(50本入) RSBS2Jシリーズ - TAKMAN
仕様●定格電力:2W●抵抗値:5KΩ●抵抗値許容差:±5%●寸法:18mm×6.3mm×6.3mm●入数:50個アズワン品番67-0440-90内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65750617RSBS2J5KΩ*50
5,910
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする