Seeed Studio
32mm 8x8 Square Matrix LED - Common Anode
仕様
●明るい赤色の8×8マトリックス●ディスプレイです●ピクセル配列:8×8●赤色、光度:45mcd●パッケージ寸法:32mm×32mm●コモンアノード●順方向電流:20mA(150mAp)●動作温度:-40℃~+85℃
アズワン品番
67-0451-44
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65750879
104990138
¥
670
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください